SIMON LIGHTING - Perfilería cableado para LedFlex

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería cableado para LedFlex

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81202133-039

Ref.Sonepar

1049833

EAN

8421053309674

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Perfilería cableado para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar en superfície. Tiene incorporada un carril interior para poder pasar el cableado que queramos a través de ella, facilitando el conjunto de la instalación. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 23W/m. Peso: 0,27kg/m

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING