SIMON LIGHTING - Perfilería cilindrica opal para LedFlex
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81202310-039
Ref.Sonepar
1232967
EAN
8421053309698
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Perfilería cilíndrica opal para LedFlex de SIMON. Fabricada en PC translúcido. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar en suspensión. Dado su acabado, permite una iluminación a través de toda su superficie. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 23W/m. Peso: 0,29kg/m
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


