SIMON LIGHTING - Perfilería de empotrar mini para LedFlex en acabado alumino

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería de empotrar mini para LedFlex en acabado alumino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81201633-039

Ref.Sonepar

1270017

EAN

8421053309568

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Perfilería Empotrada mini para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. El perfil tiene un ancho de 7 mm, por lo que permite instalar en los foseados más estrechos. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,08kg/m

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING