SIMON LIGHTING - Perfilería de empotrar para LedFlex en acabado negro - 81200038-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería de empotrar para LedFlex en acabado negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81200038-039

Ref.Sonepar

963999

EAN

8421053309421

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Perfilería de Empotrar para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado en negro. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar empotrada con posibilidad de incorporar difusores opales o transparentes para conseguir el resultado estético deseado. El perfil incorpora unas aletas laterales que permiten incrementar el intérvalo de tolerancia al hacer el agujero, en pared o techo, para incorporar el perfil; lo que facilitará el trabajo del instalador. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,19kg/m