SIMON LIGHTING - Perfilería de superficie slim para LedFlex en acabado blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería de superficie slim para LedFlex en acabado blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81201930-039

Ref.Sonepar

1273675

EAN

8421053309636

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Perfilería de superficie slim para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio lacado en blanco texturizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar en superfície con dimensiones discretas para conseguir el resultado estético deseado. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,11kg/m

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING