SIMON LIGHTING - Perfilería flexible vertical para LedFlex

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería flexible vertical para LedFlex

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81208060-039

Ref.Sonepar

1320977

EAN

8421053309711

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Perfilería flexible vertical para LedFlex de SIMON. Fabricada en silicona de alta calidad. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar en superfície, permite doblarse frontalmente para poder tomar aquellas formas más ambiciosas acorde con el entorno. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,25kg/m

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING