SIMON LIGHTING - Perfilería superficie mini para LedFlex
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81201733-039
Ref.Sonepar
1002156
EAN
8421053309582
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Perfilería Superficie mini para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. El perfil tiene un ancho de 7 mm, por lo que permite instalar en los foseados más estrechos. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,06kg/m
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


