SIMON LIGHTING - Perfilería suspendida para LedFlex en acabado aluminio

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería suspendida para LedFlex en acabado aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81200833-039

Ref.Sonepar

965804

EAN

8421053309513

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Perfilería Suspendida para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar suspendida con el accesorio 81270800-339 (tensores) o en superficie. El perfil tiene un ancho de 25 mm, por lo que permite instalar más de una tira LedFlex de SIMON en su interior sin que se supere el consumo de 40W/m. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 30W/m. Peso: 0,859kg/m

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING