SIMON LIGHTING - PLANTILLA PERNOS 185-215-285 D17-19-25

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - PLANTILLA PERNOS 185-215-285 D17-19-25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Longitud - 185 mm

  • Anchura - 185 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2008091700

Ref.Sonepar

185358

EAN

9999902402436

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Longitud:

185 mm

Anchura:

185 mm

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING