Fin de vida

SIMON LIGHTING - Proyector 615 carril 3000K Wide Flood negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Proyector 615 carril 3000K Wide Flood negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

61500038-483

Ref.Sonepar

1094275

EAN

8421053198711

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

Ajustabilidad:

Giratorio y orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Vidrio estructurado

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

70 %

Control constante del flujo luminoso:

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-15...35 °C

Potencia máxima del sistema:

25 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

80...80 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Ángulo haz ajustable:

No

Altura/profundidad:

155 mm

Diámetro exterior:

77.5 mm

Número de polos:

3

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

Ninguno

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Apto para controlar el lugar de trabajo:

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Wide Flood de ángulo 60°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2000 lm. Con una temperatura de color de 3000 K y un consumo total de la luminaria de 25 W (eficiencia del sistema real: 80 lm/W). CRI>90.Tensión de red 220-240 VAC.Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25ºC.Dimensiones luminaria: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg.Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING