SIMON LIGHTING - Proyector 889 100W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88933038-884
Ref.Sonepar
1327883
EAN
8421053440360
Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalacion: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 100W. Lumens: 9000lm. Eficiencia: 90lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 256 mm x 229 mm x 42 mm.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


