SIMON LIGHTING - Proyector SU-2 aro blanco diámetro 290

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Proyector SU-2 aro blanco diámetro 290

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50-23061

Ref.Sonepar

6054

EAN

8431715001686

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Proyector SU-2 de aro blanco sumergible, de polímero técnico adecuado para piscinas de hormigón. Cuerpo fabricado de polímero técnico. Lámparas compatibles: PAR 56 (300W-12V). Portalámparas: GX16d. Se suministra sin lámpara. Entrada para cables 2x6 mm bajo goma prensaestopas. Instalación mural. Se suministra conjuntamente con caja empotrable.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING