SIMON LIGHTING - Slim System 48V Susp Rótula DALI Blanco - 91894982-000

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Slim System 48V Susp Rótula DALI Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector flexible

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91894982-000

Ref.Sonepar

991677

EAN

8421053277034

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector flexible

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Luminaria suspendida de 48V con rótula y control DALI en acabado blanco Slim System. Esta gama se caracteriza por ser versátil, flexible y personal. Asimismo reduce el tamaño sin perder potencia lumínica con un diseño óptico a medida y un sistema de conexiones innovador. La serie diseñada por Josep Lluscà y genera una iluminación LED de gran calidad gracias a sus módulos lumínicos de formas puras.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING