SIMON LIGHTING - Slim System 48V Suspendido Codo 90º Vertical (Sin Tensor) On Board Dimmer Blanco - 91899122-000

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Slim System 48V Suspendido Codo 90º Vertical (Sin Tensor) On Board Dimmer Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899122-000

Ref.Sonepar

304916

EAN

8436547084029

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Codo 90° vertical suspendido sin tensor con control On Board Dimmer en acabado blanco Slim System. Esta gama se caracteriza por ser versátil, flexible y personal. Asimismo reduce el tamaño sin perder potencia lumínica con un diseño óptico a medida y un sistema de conexiones innovador. La serie diseñada por Josep Lluscà y genera una iluminación LED de gran calidad gracias a sus módulos lumínicos de formas puras.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING