SIMON LIGHTING - Tapa accesorio L, T, X empotrar - 89911838-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Tapa accesorio L, T, X empotrar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911838-039

Ref.Sonepar

827751

EAN

8421053192610

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Esta tapa es perfecta para un cuadro de iluminación interior. Se trata de una tapa L, T, X por lo que se puede instalar de diversas formas lo que la convierte en un producto multifuncional y muy versátil. Su instalación se lleva a cabo de forma muy sencilla mediante empotramiento.Los productos Simon no sólo cumplen a la perfección la función para la que fueron creados, sino que se convierten en elementos decorativos de las diferentes estancias donde se sitúen gracias a la amplia gama de colores y acabados que presentan. En ese caso, la tapa es de un intenso color negro, que quedara ideal en lugares con estética similar de la oficina, local, u hogar donde se ubique.La tapa está fabricada con materiales de alta calidad que responden a lo último del mercado. Así, la tapa tiene una gran resistencia a elevadas temperaturas así como a posibles agresiones externas como golpes o arañazos. Todo ello contribuye a alargar la vida útil del producto.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING