SIMON LIGHTING - Tapa accesorio lineal empotrar

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Tapa accesorio lineal empotrar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911730-039

Ref.Sonepar

983201

EAN

8421053192580

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Este producto de la marca Simon es el complemento ideal para un cuadro de iluminación interior de tipo lineal. Se trata de una tapa lineal que además de embellecer el cuadro eléctrico lo protegerá, incrementando así su vida útil. La forma de instalación de la tapa es muy sencilla y se realiza mediante empotramiento.Simon fabrica sus productos en muchos colores y acabados para asegurarse de que además de que cumplen la función técnica para la que fueron creados, se integren a la perfección en diferentes estancias, independientemente de su decoración.Así, esta tapa lineal se presenta en un clásico color blanco que facilitará su integración en cualquier lugar del hogar, oficina o local donde se ubique al ser de un color neutro que queda perfecto en cualquier ubicación, sin romper con la armonía estética.La tapa está fabricada con material de alta calidad que responde a lo último en el mercado. Esto la hace muy resistente a elevadas temperaturas y posibles agresiones externas como rasguños o arañazos, lo que incrementa su seguridad.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING