SIMON LIGHTING - Tapa accesorio lineal regulable empotrar

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Tapa accesorio lineal regulable empotrar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89941738-039

Ref.Sonepar

1199322

EAN

8421053193051

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Este producto Simon es el complemento perfecto para un cuadro de iluminación interior. Se trata de una tapa lineal muy versátil ya que es regulable, lo que aumenta su funcionalidad al adaptarse a diferentes medidas. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante empotramiento.Simon busca crear productos funcionales pero también que cumplan un papel decorativo, de forma que sus productos se presentan en múltiples colores y acabados, para que queden perfectos en cualquier estancia, sea cual sea su estética. En ese sentido, la tapa lineal se presenta en un original color negro, que quedará ideal en estancias de la casa, hogar, local u oficina donde se sitúe.Además, este accesorio así como el resto de productos Simon, está fabricado con materiales de alta calidad, lo que incrementan su vida útil al hacerlo muy resistente tanto a altas temperaturas como a posibles agresiones externas como golpes o arañazos.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING