SIMON LIGHTING - Tapa final Carril monofásico Blanco - 89969930-112

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Tapa final Carril monofásico Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89969930-112

Ref.Sonepar

1289226

EAN

8436547085651

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Tapa final carril monofásico en acabado blanco Simon 89. La gama incluye sistemas de control que permiten transformar espacios con efectos de luz limitados. Con Simon Scena puedes controlar cualquier función lumínica, ya sea para uso personal como profesional. La entrada USB permite volcar programaciones, además de actualizar versiones con innovadoras funciones. Además, es compatible con todos protocolos de iluminación y todo tipo de luminarias. Simon Scena permite controlar la temperatura de color y de luminosidad de una luminaria biodinámica.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING