SIMON LIGHTING - Tapa final Carril monofásico Negro - 89969938-112

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Tapa final Carril monofásico Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89969938-112

Ref.Sonepar

713868

EAN

8436547085811

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Tapa final carril monofásico en acabado negro Simon 89. La gama incluye sistemas de control que permiten transformar espacios con efectos de luz limitados. Con Simon Scena puedes controlar cualquier función lumínica, ya sea para uso personal como profesional. La entrada USB permite volcar programaciones, además de actualizar versiones con innovadoras funciones. Además, es compatible con todos protocolos de iluminación y todo tipo de luminarias. Simon Scena permite controlar la temperatura de color y de luminosidad de una luminaria biodinámica.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING