SIMON LIGHTING - Tapa final empotrado blanco - 86025930-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Tapa final empotrado blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

86025930-039

Ref.Sonepar

965146

EAN

8421053299142

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.