SIMON LIGHTING - Tapa final empotrado negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86025938-039
Ref.Sonepar
1144346
EAN
8421053299159
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


