SIMON LIGHTING - Tapa final Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911438-039

Ref.Sonepar

193634

EAN

8421053099995

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

La tapa final de la marca Simon es un producto necesario e indispensable en cualquier cuadro eléctrico. Se trata del complemento ideal de cualquier instalación ya que la tapa protegerá el cableado de agresiones externas. Si, además, la instalación eléctrica está en el exterior, este producto es totalmente indispensable para que los cables y conectores de su interior no se vean afectados por las condiciones climatológicas.Precisamente por ello, esta tapa final está fabricada de materiales de alta calidad. Entre sus peculiaridades destaca su material autoextinguible que hace que en caso de incendio este no se propague, con el valor añadido que eso da al producto. Por tanto, es un artículo totalmente seguro que no sólo cumple esta función protectora, sino que también sirve para el enrutamiento de los cables eléctricos.Sus dimensiones son más amplias que las de los cables que alberga en su interior, para así facilitar su manejo. Además, su instalación es sumamente sencilla mediante carril trifásico, un sistema que permite ampliar, reducir o modificar puntos de luz y datos, según las necesidades. Su clásico color blanco la hace combinable con prácticamente cualquier tipo de instalación.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING