SIMON LIGHTING - Tira LED Essential 9,6W/m 3000K IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 9.6 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81025000-983
Ref.Sonepar
607614
EAN
8421053230442
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
9.6 W
Flujo luminoso por metro:
4800 lm
Eficiencia lumínica:
500 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Tipo de balasto:
Equipo LED controlado por tensión
Apto para atenuador:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
48 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Longitud total:
5000 m
Con pieza final:
sí
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Otros
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


