SIMON - Luminaria Sensor Pro RS 16 L S para E27 con detector PIR+LUX IP 44 - 89194000-600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89194000-600
Ref.Sonepar
1292150
EAN
8421053357248
Luminaria con detector HF integrado, potencia max 60 W.La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360º. El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min.Permite la interconexión de luminarias master/master y master/slaveLa tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -10 - 40 ºC.Grado de proteción IP 44 e IK 3 y dimensiones: Ø 275 x 95 mm.Garantía de 3 años.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


