SIMON - Luminaria T32 15,4W 4000K con detector 8m HF+LUX IP54 - 89191200-154
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89191200-154
Ref.Sonepar
1320942
EAN
8421053433706
Luminaria con detector HF integrado, potencia 15,4 W, flujo luminoso de 1700 lm y temperatura de color 4000 K.La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360º. El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min.Permite la interconexión de luminarias master/master y master/slaveLa tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -10 - 40 ºC.Grado de proteción IP 54 e IK 3 y dimensiones: Ø 322 x 68 mm.Garantía de 5 años..
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


