SIMON - Mando receptor IR SIMON 75 para persiana s 700W 230V - 75358-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Apto para atenuador de infrarrojos - no
Apto para pulsador de infrarrojos - no
Apto para interruptor de cierre de cortina por infrarrojos - sí
Apto para interruptor de infrarrojos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75358-39
Ref.Sonepar
54920
EAN
8421053058862
Modelo:
Otros
Apto para atenuador de infrarrojos:
no
Apto para pulsador de infrarrojos:
no
Apto para interruptor de cierre de cortina por infrarrojos:
sí
Apto para interruptor de infrarrojos:
no
Apto para unidad de potencia/interruptor:
no
Con indicación:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


