SIMON - Manecilla luz SIMON 28 para luminoso con piloto blanco nieve - 28016-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28016-30

Ref.Sonepar

16730

EAN

8421053015605

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Color:

Blanco

Tecla individual con visor y grabado en color luz blanco de la serie Simon 88, disponible en 1 acabado. Cuenta con un elemento y se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada en lugares con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Esta tecla está fabricada en plástico termoestable, que es un material muy sencillo de mantener puesto que solo necesitarás un paño suave humedecido, de forma ligera, en agua jabonosa y olvidarte de tener que utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 88 es atrevida y singular y presenta líneas puras, atractiva, con estilo y sirve para integrarse y destacar ya que es una gama que rompe con las formas cuadradas, gracias a su marco circular o cuadrado y la forma de su tecla atraen miradas, a la vez que desafía las ideas preconcebidas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON