SIMON - Manecilla SIMON 28 para grupos dobles blanco nieve - 28026-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28026-30

Ref.Sonepar

16741

EAN

8421053015759

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tecla doble, en acabado color blanco, de la serie Simon 28 y que sirve para mecanismos de mando. Esta tecla está fabricada en material termoestable, un material que facilita su limpieza puesto que solo hay que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que utilizar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían hacer que la tecla se dañara. Se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada y siempre en lugares con una temperatura que esté situada entre los 5 a los 40ºC, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar, a la perfección, temperaturas extremas situadas entre los -25 y los 50ºC. La serie Simon 28, gracias a estar disponible solo en acabado color blanco, da respuesta a los proyectos en los que se desea discreción e integración y es una serie moderna y de formas suaves en el marco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON