Fin de vida

SIMON - Manecilla SIMON 75 para piloto marfil - 75012-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Manecilla SIMON 75 para piloto marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75012-31

Ref.Sonepar

17363

EAN

8421053013557

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tecla individual para mecanismos de mando con piloto marfil Simon 75. Presentamos esta tecla individual con piloto luminoso compatible con mecanismos de mando de la serie Simon 75. Es de color marfil y también está disponible en bronce, blanco, aluminio, gris y grafito. Una extensa variedad de discretos y distinguidos tonos para dotar de elegancia y estilo los diferentes espacios: nuestro hogar, la oficina, un negocio, etc. Está fabricada en material termoplástico y la instalación se puede realizar tanto en superficie como a través de empotrado mediante caja universal. Recomendaciones en cuanto a la elección del marco: para conseguir un equilibrio de tonalidad en todo el conjunto del mecanismo, se recomienda escoger un marco que tenga el mismo color de zócalo que la tecla seleccionada. Para limpiar de forma adecuada esta pieza, se recomienda utilizar una bayeta suave y humedecida ligeramente en agua con jabón. Simon 75, diseños sólidos y elegantes. Soluciones compactas con estilo y personalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON