SIMON - Manecilla SIMON 75 para pulsador luz luminoso marfil - 75016-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"
Uso - Botón interruptor/pulsador
Registro o ventana de control / salida de luz - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75016-31
Ref.Sonepar
17383
EAN
8421053013595
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "luz"
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


