SIMON - Manecilla SIMON 75 para pulsador luz marfil - 75018-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"
Uso - Botón interruptor/pulsador
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75018-31
Ref.Sonepar
17397
EAN
8421053013618
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "luz"
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


