SIMON - Manecilla SIMON 75 unipolar blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Botón interruptor/pulsador
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75010-30
Ref.Sonepar
17348
EAN
8421053002254
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


