SIMON - Marco 2 elementos blanco base blanco - 8200620-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Tipo de superficie - Mate
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8200620-130
Ref.Sonepar
823994
EAN
8421053306932
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
93 mm
Altura:
164 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


