SIMON - Marco 5 elementos ICON cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco 5 elementos ICON cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 5

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 5

  • Número de unidades verticales - 5

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27000650-094

Ref.Sonepar

1243969

EAN

8421053271735

Número de unidades:

5

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

5

Número de unidades verticales:

5

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Oro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Marco de 5 elementos ICON en acabado cava. Estética de diseño neutro que se integra perfectamente en cualquier espacio. Simon 270 aprovecha toda la superficie. Asimismo, se ha reducido el grosor de los marcos hasta un 35%, logrando una integración perfecta del marco con la pared y con los mecanismos. La colección 270 ofrece una gama cromática que se integra perfectamente con todo tipo de materiales, mobiliario y complementos decorativos. Además, Simon ofrece el dispositivo en diferentes acabados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON