SIMON - Marco 5 elementos ICON negro mate - 27000650-098

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 5

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 5

  • Número de unidades verticales - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27000650-098

Ref.Sonepar

943807

EAN

8421053271773

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

5

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

5

Número de unidades verticales:

5

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Marco de 5 elementos ICON en acabado negro mate. Estética de diseño neutro que se integra perfectamente en cualquier espacio. Simon 270 aprovecha toda la superficie. Asimismo, se ha reducido el grosor de los marcos hasta un 35%, logrando una integración perfecta del marco con la pared y con los mecanismos. La colección 270 ofrece una gama cromática que se integra perfectamente con todo tipo de materiales, mobiliario y complementos decorativos. Además, Simon ofrece el dispositivo en diferentes acabados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON