SIMON - Marco empotrar SIMON 500 CIMA con 6 módulos grafito - 51010106-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 6
Posición de montaje - Vertical
Número de módulos verticales (sistema modular) - 12
Con rejilla de montaje - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
51010106-038
Ref.Sonepar
95880
EAN
8421053091838
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
6
Posición de montaje:
Vertical
Número de módulos verticales (sistema modular):
12
Con rejilla de montaje:
sí
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
409 mm
Altura:
164 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


