SIMON - Marco empotrar SIMON AQUA con 1 elemento blanco - 4400610-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400610-030

Ref.Sonepar

816780

EAN

8421053298664

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK08

El Marco empotrar SIMON AQUA con 1 elemento blanco es una solución innovadora de la marca SIMON, reconocida en el sector de la construcción e instalación. Este producto se caracteriza por su diseño empotrado, lo que facilita su integración en cualquier tipo de ambiente o decoración. Es ideal para profesionales que buscan maximizar el espacio y mantener un acabado limpio y minimalista. El marco cuenta con un solo elemento, lo que simplifica su instalación y reduce el tiempo requerido. Además, su color blanco aporta un toque de elegancia y modernidad, adaptándose a las tendencias actuales de diseño interior. En términos técnicos, el objeto principal de este producto es el marco, diseñado con precisión para garantizar un ajuste perfecto. Con SIMON AQUA, los profesionales pueden confiar en un producto de alto rendimiento que cumple con los estándares más exigentes de la industria.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON