SIMON - Marco empotrar SIMON AQUA con 2 elementos blanco - 4400620-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400620-030

Ref.Sonepar

816781

EAN

8421053298671

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK08

El Marco empotrar SIMON AQUA con 2 elementos en color blanco es una solución de la marca SIMON, líder en el sector de la instalación y construcción. Este marco, diseñado para ser empotrado, cuenta con dos elementos que permiten una instalación sencilla y eficiente. El color blanco proporciona una estética limpia y moderna, ideal para cualquier tipo de ambiente. Los productos SIMON son reconocidos por su durabilidad y resistencia, y este marco no es la excepción. Con un diseño robusto y materiales de alta calidad, garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil. La versatilidad de este marco lo hace perfecto para una amplia gama de aplicaciones, desde residenciales hasta comerciales. Con SIMON, siempre puedes esperar productos de alto rendimiento que cumplen con los más altos estándares de la industria.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON