SIMON - Marco empotrar SIMON AQUA con 3 elementos blanco - 4400630-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400630-030

Ref.Sonepar

816782

EAN

8421053431108

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

3

Instalación a ras:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK08

El Marco empotrar SIMON AQUA con 3 elementos en color blanco es un producto de alta funcionalidad y estética de la reconocida marca SIMON. Este marco, diseñado para ser empotrado, ofrece una solución práctica y elegante para la instalación de tres elementos. Su acabado en blanco le otorga una versatilidad que se adapta a cualquier estilo de decoración, desde los más modernos hasta los más tradicionales. La marca SIMON garantiza la durabilidad y resistencia del producto, siendo una opción segura para profesionales de la instalación y construcción. Este marco es fácil de instalar y su diseño compacto permite un ahorro significativo de espacio, lo que facilita su integración en cualquier ambiente. En resumen, el Marco empotrar SIMON AQUA con 3 elementos blanco es una opción de alta eficiencia y estética para cualquier proyecto de construcción o remodelación.