SIMON - Marco mínimo para CLEAN schuko 5 elementos blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 5

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 5

  • Número de unidades verticales - 5

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27110650-090

Ref.Sonepar

854421

EAN

8421053272008

Número de unidades:

5

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

5

Número de unidades verticales:

5

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Marco mínimo para CLEAN schuko de 5 elementos en acabado blanco. Simon 270 aprovecha toda la superficie. Asimismo, se ha reducido el grosor de los marcos hasta un 35%, logrando una integración perfecta del marco con la pared y con los mecanismos. La colección 270 ofrece una gama cromática que se integra perfectamente con todo tipo de materiales, mobiliario y complementos decorativos. Además, Simon ofrece el dispositivo en diferentes acabados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON