SIMON - Marco mínimo SIMON 100 con 2 elementos blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10001620-230
Ref.Sonepar
287492
EAN
8421053212783
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
84 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
9.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


