SIMON - Marco mínimo SIMON 100 con 3 elementos negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001630-238

Ref.Sonepar

291967

EAN

8421053212813

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Marco mínimo de 3 elementos negro mate Simon 100. El marco mínimo de 3 elementos de color negro Simon 100 destaca por su sencillez y por su carácter innovador y moderno. De estética minimalista, este marco permite una alineación perfecta con las tapas y teclas, proporcionando un resultado impecable y de un efecto visual muy agradable e interesante. Su color negro efecto mate y el posicionamiento de las teclas contribuyen a su estilismo y refuerzan su efecto decorativo. Está fabricado en plástico PMMA, un material de ingeniería de alta calidad, y consta de un zócalo termoplástico muy resistente, fiable y seguro. Este marco mínimo de tres elementos es apto para empotrar en cualquier pared y en posición horizontal. Este tipo de marco es ideal para quien busca la utilidad y funcionalidad de lo simple, así como aportar un toque innovador y elegante a su proyecto. Este producto destaca por aspecto actual y sencillo, así como por su interesantísima relación calidad-precio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON