SIMON - Marco mínimo SIMON 100 con 4 elementos blanco brillante - 10001640-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 4
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10001640-130
Ref.Sonepar
221254
EAN
8421053140673
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
4
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
84 mm
Altura:
297 mm
Profundidad:
9.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


