SIMON - Marco mínimo SIMON 100 vertical con 2 elementos y 2 módulos blanco brillante - 10002620-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades verticales - 2
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10002620-130
Ref.Sonepar
312691
EAN
8421053206317
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
297 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
9.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


