SIMON - Marco mínimo SIMON 270 con 3 elementos y enchufe y 2 módulos estrechos cobre - 27192630-091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades verticales - 3
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
27192630-091
Ref.Sonepar
846941
EAN
8421053272794
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades verticales:
3
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Color:
Cobre
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
227 mm
Altura:
85 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


