SIMON - Marco mínimo SIMON 270 - EMPOTRAR 1 elemento

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Instalación a ras -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27101610-190

Ref.Sonepar

1055611

EAN

8421053312742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85 mm

Altura:

85 mm

El Marco mínimo SIMON 270 - EMPOTRAR 1 elemento es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Diseñado por la reconocida marca SIMON, este marco para empotrar se destaca por su versatilidad y funcionalidad. Ideal para la integración de un solo elemento, este producto ofrece una instalación sencilla y rápida, ahorrando tiempo valioso en el sitio de trabajo. Su diseño minimalista y moderno se adapta a cualquier estilo de decoración, proporcionando un acabado limpio y profesional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON