SIMON - Marco mínimo SIMON 270 - EMPOTRAR 2 elementos enchufe + estrecho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27191620-190
Ref.Sonepar
1066492
EAN
8421053314531
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
156 mm
Altura:
85 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


