SIMON - Marco mínimo SIMON 270 vertical con 3 elementos blanco - 27111630-090

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27111630-090

Ref.Sonepar

698025

EAN

8421053271346

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

227 mm

Altura:

85 mm

Marco estética mínima vertical para 3 elementos en acabado blanco Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.