SIMON - Marco para 3 elementos blanco mate con alineador Simon 360 - 36000630-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
36000630-190
Ref.Sonepar
1257971
EAN
8421053437872
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
3
Con rejilla de montaje:
sí
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
223 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
19.9 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


