SIMON - Marco para 4 elementos arena mate con alineador Simon 360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 4
Con rejilla de montaje - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36000640-099
Ref.Sonepar
1257976
EAN
8421053437902
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
4
Con rejilla de montaje:
sí
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Beige
RAL-número (semejante):
7044
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
294 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
19.9 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


